VESTIL PMPS-60-DC DC Pallet Master/server Stacker ขนาด 60 นิ้ว 4000 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซิร์ฟเวอร์พาเลท |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
วัสดุล้อ | ฟีนอลิก, ไนลอนเติมแก้ว |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 96 " |
ความลึก | 66 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 60 " |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
จัดการความสูง | 36 " |
ความยาวจับ | 36 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 87 " |
ความยาว | 66 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 57 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
การดำเนินการ | (1) 12 โวลต์ DC |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pmps-60-dc.pdf |
ยกสูง | 60 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ความกว้างล้อหลัง | 3" |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 58 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 463.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 220.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 147.32 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMPS-50-AC | 77 " | - | AC 115V | ฿338,120 | RFQ
| |
PMPS-50-AIR | 77 " | - | - | ฿338,120 | RFQ
| |
PMPS-50-ดีซี | 77 " | 47 " | 12V ซี | ฿338,120 | RFQ
| |
PMPS-60-AC | 87 " | - | AC 115V | ฿338,337 | RFQ
| |
PMPS-60-AIR | 87 " | - | - | ฿338,337 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.