VESTIL PMSS-60-DC ตะกร้า/รถยกแบบมีไฟ DC ยกสูง 60 นิ้ว, 4000 Lb. ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกสูงไฟฟ้า |
ขาฐานด้านใน Dia | 14 1 / 2 " |
ขาฐานด้านนอก Dia | 29 1 / 2 " |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
จัดการความสูง | 40 " |
ความสูง | 88 " |
ศูนย์โหลดแนวนอน | 18 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้างขา | 7.5 " |
ความยาว | 66 " |
ยกเวลา | วินาที 30 |
ความสูงในการยกสูงสุด | 60 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
ความสูงลดลง | 3 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 56.5 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 29.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 3.5 " |
นาที. ช่วงเวลา | 20 ถึง 35 วินาที |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 26 " |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 14.5 " |
จำนวนล้อ | 8 |
การดำเนินการ | แบตเตอรี่ |
ความกว้างส้อมโดยรวม | 26 " |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pmss-60-dc.pdf |
ยกสูง | 60 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
ความกว้าง | 39.75 " |
ความกว้างข้ามส้อม | 26 ใน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 458.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 223.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 100.97 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | ความสูง | HP | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | รวมถึง | ความสูงในการยกสูงสุด | สูงสุด ความสูงของส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSS-50-AC | 1 | 78 " | ฮิตแรงม้า | สายไฟฟ้า | 115V | - | 50 " | - | ฿286,524 | RFQ
| |
PMSS-50-DC | ไม่สามารถใช้งาน | 78 " | ฮิตแรงม้า | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 50 " | - | ฿286,524 | RFQ
| |
PMSS-60-AC | 1 | 88 " | ฮิตแรงม้า | สายไฟฟ้า | 115V | - | 60 " | - | ฿310,902 | RFQ
| |
PMSS-50-AIR | - | 78 " | - | - | 0V | กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | 90 | 50 " | ฿286,524 | RFQ
| |
PMSS-60-AIR | - | 88 " | - | - | 0V | กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | 105.5 | 60 " | ฿310,902 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.