Vestil Pn-st-1 | เครื่องซีลสายรัดโพลีเอสเตอร์แบบนิวแมติก สูงสุด 100 Psi สีเงิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PN-ST-1 เครื่องซีลสายรัดโพลีเอสเตอร์แบบนิวเมติก สูงสุด 100 PSI สีเงิน | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 เครื่องซีลสายรัดโพลีเอสเตอร์แบบนิวเมติก สูงสุด 100 PSI สีเงิน

In Stock
รายการ: AG7XKG รุ่น: PN-ST-1
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
฿108,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซีลปากถุงลม
สีเงิน
ขนาดสายรัดที่เข้ากันได้3 / 4 "
วัสดุรัดที่เข้ากันได้โพรพิลีน
เข้ากันได้กับPN-58-16X6-GN
ความลึก10.9375 "
ความสูง6.81 "
ความยาว10.937 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ความดันอากาศ100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด ความหนาที่เข้ากันได้0.04 "
สูงสุด ความสูงของสายรัด0.04 "
สูงสุด ความกว้างของสายรัด3 / 4 "
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. ความกดอากาศ72 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. ความหนาที่เข้ากันได้0.02 "
นาที. ความสูงของสายรัด0.02 "
นาที. ความกว้างของสายรัด5 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.9375 "
ความกว้างโดยรวม5.8125 "
แหล่งพลังงานนิวเมติก
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-pn-st-1.pdf
รหัสขนาดท่อที่แนะนำ0.25 "
เวลาแรงดันความร้อนเชื่อม2 ถึง 5 วินาที
ความกว้าง5.81 "
ทำงานร่วมกับPN-58-16X6-GN

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)17.3
ความยาวเรือ (ซม.)27.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.76
รหัส HS8205598000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PN-ST-1 เครื่องซีลสายรัดโพลีเอสเตอร์แบบนิวเมติก สูงสุด 100 PSI สีเงิน
฿108,377 / หน่วย