VESTIL PP-2566 เครื่องปรับระดับ O-Dock Edge แบบปั๊มมือ, 25000 Lb. ความจุ ขนาด 66 x 27 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางประตูเหนือศีรษะ |
ความสูงของกันชน | 18 " |
ความยาวกันชน | 2" |
การฉายภาพกันชน | 17.5 " |
ความหนาของกันชน | 2" |
ความกว้างของกันชน | 8" |
ความจุ | ปอนด์ 25000 |
สี | Brown |
ความสูง | 27.5 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 17.5 " |
การฉายริมฝีปาก | 11.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 25000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด บริการเหนือท่าเรือ | 5" |
สูงสุด บริการด้านล่างท่าเรือ | 5" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โหมดการทำงาน | ปั๊มมือไฮดรอลิ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.42 ฟุต |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 25 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 0.38 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 66 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pp-2566.pdf |
ความกว้างของทางลาด | 66 " |
ความยาวทางลาด | 29 " |
ระยะการให้บริการเหนือท่าเรือ | 5" |
ช่วงการให้บริการด้านล่าง Dock | 5" |
ความกว้าง | 93 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 279.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 236.22 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | การฉายภาพกันชน | ความสูง | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | การฉายริมฝีปาก | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีพี 1572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | ขอบแท่นปรับระดับ | 26.75 " | 40.12 " | ปอนด์ 15000 | ฿129,977 | RFQ
| |
PP-2066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | แท็กตรวจสอบสถานีล้างตา | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 20000 | ฿112,849 | RFQ
| |
PP-2072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | แท็กบันทึกการตรวจสอบ / ทดสอบ | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 20000 | ฿121,029 | RFQ
| |
PP-2572 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | ปั๊มไดอะแฟรม DBL | 17.5 " | 11.5 " | ปอนด์ 25000 | ฿139,848 | RFQ
| |
พีพี 2572-36 | 72 " | 26.75 " | 27.75 " | 98 " | แขนปิดประตู | 26.75 " | 40.12 " | ปอนด์ 25000 | ฿150,234 | RFQ
| |
PP-3066 | 66 " | 17.5 " | 27.5 " | 93 " | รองเท้าแขนใกล้ประตู | 17.5 " | 12.31 " | ปอนด์ 30000 | ฿148,424 | RFQ
| |
PP-3072 | 72 " | 17.5 " | 27.5 " | 99 " | โคมดาวน์ไลท์ | 17.5 " | 12.31 " | ปอนด์ 30000 | ฿156,442 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.