VESTIL PPT-2-42 รถยกพื้นพลาสติก 2 มือจับ 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์มพลาสติก |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ความสูงของดาดฟ้า | 10 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
จัดการความสูง | 34 " |
ความสูง | 44.5 " |
รวมถึง | (2) ด้ามจับสูง 34", (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2" |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | พลาสติก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนที่จับ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 67.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | พลาสติก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ppt-2-42.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 2,000 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | รวมถึง | ความจุโหลด | จำนวนล้อ | จำนวนที่จับ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พป-2-41 | (2) แข็ง, (2) หมุน | (1) มือจับสูง 34", (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2" | ปอนด์ 2000 | 4 | 1 | 63.5 " | ฿39,651 | ||
พป-3-61 | (2) แข็ง, (4) หมุน | (1) มือจับสูง 34", (4) ลูกล้อหมุน กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2" | ปอนด์ 3000 | 6 | 1 | 63.5 " | ฿41,994 | ||
พป-3-62 | (2) แข็ง, (4) หมุน | (2) ด้ามจับสูง 34", (4) ลูกล้อหมุน กว้าง 2" และ (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2" | ปอนด์ 3000 | 6 | 2 | 67.5 " | ฿48,538 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.