VESTIL PRAIL-102-HD-Y-WW Heavy Duty แผงกั้นสีเหลือง 2 ล้อ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Barrier ควบคุมฝูงชน |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
สไตล์เท้า | ทั้งสองล้อ |
ความสูง | 40 " |
ขั้วต่อตะขอ | 2 1 / 4 " |
ภายในราง Dia | 3 / 4 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ที่เชื่อมต่อกัน | ใช่ |
ความยาว | 20 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 20 " |
สูงสุด ความกว้าง | 101.75 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นอกราง Dia | 1 5 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-prail-102-hd-y-ww.pdf |
ราง Dia | 1.625 " |
สะท้อนแสง | ไม่ |
ระยะห่างของแถบแนวตั้ง | 5 3 / 4 " |
ความกว้าง | 102 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 259.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้างของล้อ | สี | วัสดุ | แม็กซ์ ความยาว | สูงสุด ความกว้าง | นอกราง Dia | ราง Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿8,992 | RFQ
| |
พรี -102-G-FF | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿9,922 | RFQ
| |
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿9,922 | RFQ
| |
พรี -102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿9,922 | RFQ
| |
พรี -102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿10,411 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ฿11,560 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ฿12,651 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.