VESTIL PRAIL-48-Y บาเรียสีเหลือง ขาโค้ง ขนาด 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปสรรค |
ความยาวที่ปรับได้ | ไม่ |
ความกว้างที่ปรับได้ | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 39.5 " |
รวมถึง | ที่เชื่อมต่อกัน |
ความยาว | 47.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-prail-48-y.pdf |
ราง Dia | 1.25 " |
ความกว้าง | 20.12 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้างของล้อ | สี | วัสดุ | แม็กซ์ ความยาว | สูงสุด ความกว้าง | นอกราง Dia | ราง Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿8,992 | RFQ
| |
พรี -102-G-FF | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿9,922 | RFQ
| |
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿9,922 | RFQ
| |
พรี -102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿9,922 | RFQ
| |
พรี -102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | เงิน | เหล็ก | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ฿10,411 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ฿11,560 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | เงิน | เหล็ก | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ฿12,651 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.