VESTIL PRN-99-4 ตาข่ายแร็คพาเลทไนลอน ขอบโพลีโพรพีลีน ตาข่าย 4 นิ้ว ขนาด 99 นิ้ว x 48 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตาข่ายแร็คพาเลท |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
ความลึก | 99 " |
ความสูง | 48 " |
อัตราการถือครองความจุ | ปอนด์ 2500 |
ความยาว | 99 " |
วัสดุ | ไนลอนโพรพิลีน |
ความหนาของวัสดุ | 3 / 16 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชิ้น | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-prn-99-4.pdf |
การใช้งานที่แนะนำ | สำหรับใช้กับชั้นวางพาเลท |
การเปิดสุทธิสแควร์ | 4" |
ความกว้าง | 1 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.48 |
รหัส HS | 5608903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.