VESTIL PRSN-108-4 การ์ดป้องกันแร็คพาเลท ขนาด 108 x 48 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทแร็คการ์ด |
ระหว่างเฟรม (นิ้ว) | 1 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 7 3 / 8 " |
ความลึกของเฟรม | 1 1 / 4 " |
ความกว้างของกรอบ | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 48 1 / 2 " |
ความยาว | 7 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความยาว | 7 3 / 8 " |
สูงสุด ความกว้าง | 108 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-prsn-108-4.pdf |
ราง Dia | 1 1 / 4 " |
เว้นวรรคยาม | 4 ", 6" |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 108 " |
ความกว้าง | 110 4 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 281.46 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความกว้าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PRSN-120-4 | 120 " | 122 4 / 5 " | ฿24,326 | RFQ
| |
PRSN-96-4 | 96 " | 98 4 / 5 " | ฿20,613 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.