VESTIL PRTD-14-42-19 โครงชั้นวางพาเลทเหล็ก ขนาด 14 ฟุต x 42 นิ้ว 19,380 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอบ |
ความจุ | ปอนด์ 19380 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | กรอบ |
ความลึก | 6 3 / 4 " |
ความสูง | 168 " |
รูปแบบรู | หยดน้ำตา |
ความยาว | 6 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-prtd-14-42-19.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
ความหนาพื้นมาตรฐาน | 8" |
ความสูงของรูหยดน้ำตา | 1 1 / 8 " |
ความกว้างของรูหยดน้ำตา | 3 / 4 " |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 426.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTD-10-42-19 | ปอนด์ 19380 | สีน้ำเงิน | 120 " | 7" | ฿12,592 | RFQ
| |
PRTD-10-42-24 | ปอนด์ 24000 | สีเขียว | 120 " | 7" | ฿15,978 | RFQ
| |
PRTD-12-42-19 | ปอนด์ 19380 | สีน้ำเงิน | 144 " | 7" | ฿13,411 | RFQ
| |
PRTD-12-42-24 | ปอนด์ 24000 | สีเขียว | 144 " | 7" | ฿17,997 | RFQ
| |
PRTD-14-42-24 | ปอนด์ 24000 | สีเขียว | 168 " | 7" | ฿21,813 | RFQ
| |
PRTD-16-42-19 | ปอนด์ 19380 | สีน้ำเงิน | 192 " | 6 5 / 8 " | ฿17,232 | RFQ
| |
PRTD-16-42-24 | ปอนด์ 24000 | สีเขียว | 192 " | 7" | ฿23,119 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.