VESTIL PST-2448-3-46-115-1 โต๊ะยกขากรรไกร สำหรับงานหนัก พกพาได้ 3000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 24 x 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
สี | สีน้ำเงิน |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
กวาดล้างดิน | 2 3 / 4 " |
ความสูง | 56 " |
ความยาว | 96 " |
ยกความเร็ว | 34 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 36 " |
ความสูงลดลง | 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 36 " |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 แรงม้า |
การเคลื่อนไหว | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 3 / 8 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
ยกสูง | 46 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 32.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | รวมแบตเตอรี่แล้ว | ความจุ | ยกความเร็ว | แม็กซ์ ความสูง | มอเตอร์ HP | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1-46 | 100.5 " | ใช่ | ปอนด์ 1000 | 9 วินาที/ฟุต | 36 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 72 " | ฿300,870 | RFQ
| |
PST-1-58 | 118.5 " | ใช่ | ปอนด์ 1000 | 14 วินาที/ฟุต | 48 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 90 " | ฿403,574 | RFQ
| |
PST-2448-1-46 | 79.06 " | ใช่ | ปอนด์ 1000 | 9 วินาที/ฟุต | 36 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 48 3 / 8 " | ฿314,449 | RFQ
| |
PST-2448-2-46 | 73.75 " | ใช่ | ปอนด์ 2000 | 14 วินาที/ฟุต | 36 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 48 3 / 8 " | ฿320,506 | RFQ
| |
PST-2448-3-46 | 75.5 " | ใช่ | ปอนด์ 3000 | 20 วินาที/ฟุต | 36 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 48 3 / 8 " | ฿408,919 | RFQ
| |
PST-2-46 | 100.5 " | ใช่ | ปอนด์ 2000 | 14 วินาที/ฟุต | 36 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 72 " | ฿320,506 | RFQ
| |
PST-2464-1-58 | 95.06 " | ใช่ | ปอนด์ 1000 | 14 วินาที/ฟุต | 48 " | 1/2 แรงม้า | ไม่สามารถใช้งาน | 64 3 / 8 " | ฿421,741 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.