VESTIL PT-250 เครื่องเล่นแผ่นเสียงตามเข็มนาฬิกา, 250 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเล่นแผ่นเสียงขับเคลื่อน |
สามารถปรับความสูง | ไม่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 3 ฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 5.5 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 6.06 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ระยะ | 1 |
ความสูงของแผ่น | 5 / 16 " |
วัสดุแผ่น | เหล็ก |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pt-250.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3 |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 18 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115/1 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แม็กซ์ ความสูง | แหล่งพลังงาน | รอบต่อนาที | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-1/2 รอบต่อนาที | - | - | - | สายไฟฟ้า | - | 18 " | ฿4,468 | RFQ
| |
PT-100 | ปอนด์ 100 | 12 " | 5.03 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | รอบต่อนาที 3.5 | 12 " | ฿73,360 | ||
PT-750 | ปอนด์ 750 | 18 " | 6.5 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | รอบต่อนาที 2 | 18 " | ฿109,085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.