VESTIL PT-MX-3096-BK โต๊ะปิคนิคสี่เหลี่ยมผืนผ้า โลหะ ขนาด 96 นิ้ว สีดำ
รายการ: CE3EPB
รุ่น: PT-MX-3096-BK
฿64,632 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โตีะปิกนิก |
ความยาวม้านั่ง | 96 " |
ความกว้างของม้านั่ง | 11 3 / 8 " |
พับได้ | ไม่ |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เกจวัดโครงสร้างพื้นฐานท่อดำ | 12 ก., 14 ก. |
มาตรวัดของท็อปส์และที่นั่งเหล็กขยาย | 8 กรัม |
ความสูง | 30.38 " |
ความยาว | 61.63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ทนสนิม | ใช่ |
ความยาวของตาราง | 96 " |
รูปทรงโต๊ะ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุบนโต๊ะ | เหล็ก |
ความกว้างของตาราง | 30 " |
ความกว้างของท่อ | 2" |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 96 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของตาราง | ความยาวม้านั่ง | ความกว้างของม้านั่ง | รูปทรงโต๊ะ | ความกว้างของตาราง | ร่มรู Dia | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-MX-3072-BK | 72 " | 72 " | 11 3 / 8 " | - | 30 " | - | 72 " | Black | ฿58,031 | RFQ
| |
PT-MX-3072-BN | 72 " | 72 " | 11 3 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 30 " | - | 72 " | บราวน์, แทน | ฿58,031 | RFQ
| |
PT-MX-3072-GN | 72 " | 72 " | 11 3 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 30 " | - | 72 " | สีเขียว | ฿58,031 | RFQ
| |
PT-MX-3096-BN | 96 " | 96 " | 11 3 / 8 " | - | 30 " | - | 96 " | Brown | ฿64,633 | RFQ
| |
PT-MX-3096-GN | 96 " | 96 " | 11 3 / 8 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 30 " | - | 96 " | สีเขียว | ฿64,633 | RFQ
| |
PT-MX-RT-46-BK | - | 35 1 / 2 " | 11 3 / 8 " | - | - | 1 5 / 8 " | 81.25 " | Black | ฿64,138 | RFQ
| |
PT-MX-RT-46-BN | - | 35 1 / 2 " | 11 3 / 8 " | - | - | 1 5 / 8 " | 81.25 " | Brown | ฿64,138 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.