VESTIL PT-PHX-3944-BKCD-ADA โต๊ะปิคนิค หกเหลี่ยม หน้าท๊อปไม้ซีดาร์/ขาดำ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โตีะปิกนิก |
ความสูงของม้านั่ง | 16 3 / 4 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | ต้นซีดาร์ |
ความลึก | 69.5 " |
ความสูง | 30.25 " |
วัสดุ | HDPE |
ความสูงของตาราง | 30 3 / 4 " |
ความยาวบนโต๊ะ | 44 " |
ความกว้างบนโต๊ะ | 39 " |
ร่มรู Dia | 1 3 / 4 " |
รหัสรูร่ม | 1 3 / 4 " |
การเข้าถึงเก้าอี้รถเข็น | ใช่ |
ความกว้าง | 69.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | รูปทรงโต๊ะ | ความยาวบนโต๊ะ | ความกว้างบนโต๊ะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-PAF-2872-BKCD | 60 " | ต้นซีดาร์ | - | 30 " | 72 " | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 72 " | 28 " | ฿85,581 | RFQ
| |
PT-PAF-2872-BKGY | 60 " | สีเทา | 72 " | 30 " | - | - | 72 " | 28 " | ฿85,581 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD | 60 " | ต้นซีดาร์ | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿113,667 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD-ADA | 60 " | ต้นซีดาร์ | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿118,410 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY | 60 " | สีเทา | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿113,667 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY-ADA | 60 " | สีเทา | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | ฿118,410 | RFQ
| |
PT-PHX-3944-BKCD | 69.5 " | ต้นซีดาร์ | 69.5 " | 30.25 " | - | - | 44 " | 39 " | ฿71,397 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.