VESTIL PYSB-WY ฐานป้ายพีระมิดสีเหลืองพร้อมเสาและล้อ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลงนามฐานด้วยโพสต์ |
ความสูงฐาน | 22 " |
วัสดุฐาน | พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 22 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
เสร็จสิ้น | สารอัลตราไวโอเลตและสารป้องกันไฟฟ้าสถิต |
ความสูง | 98 " |
ความยาว | 22 " |
วัสดุ | LDPE |
สูงสุด ความจุฐาน | 22 แกลลอน. |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
โพสต์ Dia | 1 3 / 5 " |
ความยาวโพสต์ | 1 3 / 5 " |
ความกว้างของโพสต์ | 1 3 / 5 " |
การเชื่อมต่อวัสดุหลัก | โลหะถึงโลหะ |
ชนิดภาพเขียน | ฐาน |
UPC | 691215099226 |
ความหนาของผนัง | 1 / 4 " |
ล้อ Dia | 5" |
วัสดุล้อ | พลาสติก |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างล้อ | 1 1 / 4 " |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.