ชิ้น | ทางลาดพับ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ความสูงที่ยุบ | 3.5 " |
ความยาวพับ | 72 " |
ความกว้างที่ยุบ | 14.187 " |
สี | เงิน |
เหนี่ยวรั้ง | 1 1 / 4 " |
ความลึก | 72 " |
ความสูงพับ | 3 1 / 2 " |
ความกว้างพับ | 14 3 / 16 " |
ความสูง | 2.56 " |
ความยาว | 72 " |
ลิป | 2-1 / 2 นิ้ว |
ขนาดปาก | 2 1 / 2 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวพับโดยรวม | 72 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ramp-sf.pdf |
ความสูงที่กางออก | 2 9 / 16 " |
ความยาวคลี่ออก | 72 " |
ความกว้างที่กางออก | 28 5 / 8 " |
UPC | 691215062329 |
ความกว้าง | 28.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.