VESTIL แผงลวดเชื่อม RBG-104 ขนาด 120 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลทแร็คการ์ด |
สี | สีเทา |
ความลึก | 120 " |
รั้วใช้กับ | เหล็ก |
หมวดฟันดาบ | แผงและประตู |
วัสดุฟันดาบ | เหล็ก |
สไตล์การฟันดาบ | ตาข่าย |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มิติสี่เหลี่ยมตาข่าย | 2 "x 2" |
ความสูงของแผง | 48 " |
ความหนาของแผง | 1 / 7 " |
ความกว้างของแผง | 10 ฟุต |
UPC | 691215098809 |
ความกว้าง | 1 1 / 4 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 10 กรัม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.18 |
รหัส HS | 7314496000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
อาร์บีจี-105 | 60 " | 120 " | ฿19,413 | ||
อาร์บีจี-124 | 48 " | 144 " | ฿27,537 | ||
อาร์บีจี-125 | 60 " | 144 " | ฿27,270 | ||
อาร์บีจี-84 | 48 " | 96 " | ฿14,723 | ||
อาร์บีจี-85 | 60 " | 96 " | ฿17,446 | ||
อาร์บีจี-94 | 48 " | 108 " | ฿16,251 | ||
อาร์บีจี-95 | 60 " | 108 " | ฿18,650 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.