Vestil Rc-wc | หนุนล้อ รางแม่เหล็ก ขนาด 11 X 2-1/4 X 3-5/8 นิ้ว โพลียูรีเทน สีส้ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL RC-WC Wheel Chock, Magnetic Rail Car, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 Inch, Polyurethane, Orange

In Stock
รายการ: AG7XWX รุ่น: RC-WC

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿2,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางล้อรถ
สีส้ม
รวมด้ามจับไม่
จัดการไม่
ความสูง3.625 "
รู Dia1 / 2 "
ความยาว11 "
แม่เหล็ก Dia.3 / 8 "
วัสดุยูรีเทน
วัสดุก่อสร้างพลาสติก
จำนวนแม่เหล็ก8
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม11 "
ความสูงโดยรวม3.63 "
ความกว้างโดยรวม2.25 "
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับ1 / 2 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-rc-wc.pdf
UPC691215101431
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ3.63 "
ความยาวโช๊คล้อ11 "
การใช้หนุนล้อทางรถไฟ
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 3
ความกว้างของโช๊คล้อ2.25 "
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)9.21
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างความสูงสีวัสดุราคา
VESTIL RC-WC-HOOK ตะขอเกี่ยวล้อ รางรถไฟ ขนาด 4-3/4 x 1-3/4 x 30 นิ้ว สีเงิน | AG7XWY RC-WC- ตะขอ---เงินเหล็ก฿2,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL RC-WC Wheel Chock, Magnetic Rail Car, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 Inch, Polyurethane, Orange
฿2,888 / หน่วย