VESTIL RCR-35 ทางลาดยางสี่เหลี่ยมสำหรับงานหนัก กว้าง 34.875 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดยาง |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | Black |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 3" |
ระยะห่างระหว่างขอบถนน | 35 3 / 8 " |
ความสูง | 3 5 / 8 " |
ความยาว | 9 11 / 16 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rcr-35.pdf |
วัสดุกรอบทางลาด | ยาง |
ความกว้าง | 35 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.58 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างระหว่างขอบถนน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
อาร์ซีอาร์-23 | 23 5 / 8 " | 23 5 / 8 " | ฿2,944 | ||
RCR-ซี | 9 7 / 10 " | 9 11 / 16 " | ฿1,246 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.