VESTIL RDC-60-5-SS รถเข็นถังหมุน, ล้อเหล็ก, 800 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 31.75 " |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | เหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.25 " |
ความยาวจับ | 9.5 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 21.5 " |
รวมถึง | จัดการ |
ความยาว | 31.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 31.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-rdc-60-5-ss.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | เหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อหลัง | วัสดุล้อ | สี | ความกว้าง | วัสดุล้อหน้า | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC-60-5- ป ณ | Polyolefin | Polyolefin | สีน้ำเงิน | 19 " | Polyolefin | 21.5 " | 31.75 " | ปอนด์ 800 | ฿12,373 | ||
RDC-60-5-PU | โพลีบนเหล็ก | ยูรีเทน | สีน้ำเงิน | 19 " | โพลีบนเหล็ก | 21.5 " | 31.75 " | ปอนด์ 800 | ฿15,053 | ||
RDC-60-DPN | - | - | สีเทา | 9" | - | 7 1 / 7 " | 12 " | 1 แกลลอน. | ฿4,029 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.