VESTIL RDP-55 ปั๊มดรัมมือ เหล็ก 2 นิ้ว บึงขนาด
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือกลองปั๊ม |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | ส้ม |
ปริมาณการจ่าย | 11.8 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง |
การกระจัดต่อจังหวะ | ออนซ์ 11.8 |
ความสูง | 51 " |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาว | 5.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความเหนียว | 2000 SSU |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ปั๊มมือ |
ประเภทการติดตั้ง | ไม้อุดรู |
ประเภทการดำเนินงาน | โรตารี่แบบแมนนวล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rdp-55.pdf |
ปั๊มเมา | ไม้อุดรู |
รองพื้นเอง | ไม่ |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.