VESTIL RHCB-12A อะลูมิเนียม/ท่อยาง/สะพานเคเบิล 2400 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันสายเคเบิล |
ความจุ | ปอนด์ 2400 |
สี | Black |
ความลึก | 32 5 / 8 " |
ความสูง | 3 4 / 5 " |
ความยาว | 32 5 / 8 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความสูง | 2 7 / 8 " |
เปิดกว้าง | 3" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rhcb-12a.pdf |
ความสูงของช่วงที่ใช้งานได้ | 3 1 / 2 " |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | เปิดกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
อาร์เอชซีบี-12 | 3 1 / 2 " | 3 1 / 2 " | ฿5,395 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.