VESTIL ชุดทางลาดไม้ RK-12 ขนาด 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดทางลาด |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ความจุ | ปอนด์ 0 |
สี | Black |
ความลึก | 4.25 " |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 4.25 " |
วัสดุ | ยางเหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rk-12.pdf |
UPC | 691215070614 |
ความยาวไม้ที่ใช้งานได้ | 2" |
ความกว้างของไม้ที่ใช้งานได้ | 12 " |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
รหัส HS | 7301205000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของไม้ที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
RK-8 | 8" | 7.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.