VESTIL ROLL-D ม้วนวัสดุดอลลี่แบบพกพา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนดอลลี่ |
ความจุ | ปอนด์ 125 |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ขนาดล้อ | 3 "x 1 1/4" |
ประเภทล้อ | หมุนด้วยการล็อคทั้งหมด |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 5 1 / 2 " |
ความลึก | 33 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 33 " |
ความสูง | 72.25 " |
ความยาว | 33 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 33 " |
สูงสุด ความสูงม้วน | 61 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-roll-d.pdf |
UPC | 691215108065 |
โพสต์ตรง Dia | 1 5 / 16 " |
ความสูงของเสาตรง | 66 " |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 183.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โพสต์ตรง Dia | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ขนาดล้อ | ประเภทล้อ | สี | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม้วน -D-DLX | 1" | ปอนด์ 440 | ฟีนอล | 35 " | 3" x 1 1/4" และ 4" x 1 1/4" | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก | Black | 40 " | ฿100,634 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.