VESTIL RR-68-45 Pull Chain Mechanical Dockleveler, 45000 Lb. ความจุ ขนาด 6 x 8 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Dockleveler เครื่องกล |
ความสูงของกันชน | 16.25 " |
การฉายภาพกันชน | 4.5 " |
ความหนาของกันชน | 4.5 " |
ความกว้างของกันชน | 10 " |
สี | สีน้ำตาล, สีเหลือง |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 3 / 8 " |
ความดันดาดฟ้า | 55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดของดาดฟ้า | 3 / 8 " |
ความสูง | 23.5 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งหลุม |
ความยาว | 100 " |
ความยาวของริมฝีปาก | 16 " |
การฉายริมฝีปาก | 16 " |
ความหนาของริมฝีปาก | 3 / 4 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 45000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด บริการเหนือท่าเรือ | 12 " |
สูงสุด บริการด้านล่างท่าเรือ | 12 " |
โหมดการทำงาน | การทำงานของโซ่ดึง/เครื่องกล |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8.33 ฟุต |
ความสูงของแผ่น | 16.25 " |
ความกว้างของแพด | 10 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 100 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 100" , 3/8" |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 0.38 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 72 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 3/8" , 72" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rr-68-45.pdf |
ระยะการให้บริการเหนือท่าเรือ | 12 " |
ช่วงการให้บริการด้านล่าง Dock | 12 " |
รองรับโครงสร้างเหล็ก | 6" |
ความกว้าง | 72 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความหนาของริมฝีปาก | ความจุโหลด | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความหนาของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์อาร์-610-20 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 20000 | 1/4" , 124" | 0.25 " | 1/4" , 72" | ฿470,719 | RFQ
| |
อาร์อาร์-610-25 | 74 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 25000 | 1/4" , 124" | 0.25 " | 1/4" , 72" | ฿479,066 | RFQ
| |
อาร์อาร์-65-20 | 74 " | 24 " | 50 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 20000 | 1/4" , 64" | 0.25 " | 1/4" , 72" | ฿301,361 | RFQ
| |
อาร์อาร์-66-20 | 74 " | 24 " | 62 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 20000 | 1/4" , 76" | 0.25 " | 1/4" , 72" | ฿331,682 | RFQ
| |
อาร์อาร์-68-20 | 74 " | 24 " | 86 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 20000 | 1/4" , 100" | 0.25 " | 1/4" , 72" | ฿375,048 | RFQ
| |
อาร์อาร์-710-20 | 86 " | 24 " | 110 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 20000 | 1/4" , 124" | 0.25 " | 1/4" , 84" | ฿501,925 | RFQ
| |
อาร์อาร์-75-20 | 84 " | 23.5 " | 64 " | 1 / 2 " | ปอนด์ 20000 | 1/4" , 64" | 0.25 " | 1/4" , 84" | ฿332,779 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.