VESTIL RSH-120-EM-C ฝาปิดตัวผู้ ขนาด 35.25 นิ้ว x 11.19 นิ้ว อุปกรณ์คอนกรีต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Speed Bump ชายฝาท้าย |
ขนาดสมอ | 1 / 2 " |
ประเภทสมอ | แขนเสื้อ |
ขนาดสลักเกลียว | 1 / 2 "x 6" |
ประเภทกลอน | ทีม |
ความจุ | ปอนด์ 60000 |
สี | Black |
ความลึก | 11.1875 " |
ความสูง | 1.88 " |
ความยาว | 11.19 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสมอ | 3 |
จำนวนสลักเกลียว | 3 |
จำนวนเครื่องซักผ้า | 2 |
ลดความเร็ว | 5 ถึง 10 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ความเร็วของ Bump |
UPC | 691215092265 |
เครื่องซักผ้า Dia. | 1 / 2 " |
รัศมีเครื่องซักผ้า | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 35.25 " |
ทำงานร่วมกับ | RSH-120-EF-C, RSH-120-MC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 89.54 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | จำนวนสมอ | จำนวนสลักเกลียว | จำนวนสไปค์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-EM-A | ปอนด์ 40000 | 1.63 " | 40.12 " | - | - | 2 | 23.5 " | ฿2,882 | ||
RSH-108-EM-C | ปอนด์ 40000 | 1.63 " | 40.12 " | 2 | 2 | - | 23.5 " | ฿2,230 | ||
RSH-120-EM-A | ปอนด์ 60000 | 1.88 " | 11.18 " | - | - | 3 | 35.25 " | ฿4,411 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.