VESTIL S-CB-62 Stacker Counter Balance, 1100 ปอนด์ ความจุ ขนาด 62 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 85 " |
ความยาวส้อม | 30 " |
ความหนาของส้อม | 1.1875 " |
ความกว้างส้อม | 3 1 / 8 " |
ช่วงความกว้างของส้อม | 6 3/8 "ถึง 23 5/8" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความยาวจับ | 50.88 " |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ความสูง | 78 " |
รวมถึง | กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ |
ความยาว | 85 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 62 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
ความสูงลดลง | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของส้อม | 62 " |
สูงสุด ความกว้างของส้อม | 23.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 60 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของส้อม | 2" |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 0.7kW , 2kw |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 0.7kW |
มอเตอร์ไฟฟ้ากิโลวัตต์ | 0.7 กิโลวัตต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 24V |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
การทำงานที่ชาร์จเต็ม | 3 ถึง 4 ชม. |
การทำงานที่ชาร์จเต็มเมื่อใช้เป็นระยะๆ | 8 ชม. |
พลัง | 2kw |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-s-cb-62.pdf |
ยกสูง | 62 " |
ความจุสม่ำเสมอที่ 0" ถึง 62" | ปอนด์ 1000 |
แรงดันไฟฟ้า | 24V |
ความกว้าง | 32.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 750.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 196.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ขนาดของแบตเตอรี่ | ความลึก | ความจุโหลด | สไตล์เสา | สูงสุด ความสูงของส้อม | สูงสุด ความกว้างของส้อม | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอส-2ซีบี-118 | 118 | 14 | 110 " | ปอนด์ 2000 | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ | 118 " | 23.25 " | - | ฿824,341 | RFQ
| |
เอส-2ซีบี-62 | 62 | 14 | 110 " | - | คงที่ | 62 " | 23.25 " | - | ฿784,848 | RFQ
| |
เอส-ซีบี-118 | 118 | 11 | 85 " | ปอนด์ 1000 | - | 118 " | 23.5 " | 116 " | ฿587,832 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.