VESTIL SAC-1024 ชั้นวางของด้านเดียว,16600 Lb. ความจุ ขนาด 120 x 32 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cantilever เดี่ยวตั้งตรง |
ความจุ | ปอนด์ 8300 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | ด้านเดียวตรง |
ความลึก | 32 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 120 " |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sac-1024.pdf |
UPC | 691215034746 |
ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | 24 " |
ความกว้าง | 10 " |
ทำงานร่วมกับ | SSAL-24, SSAL-24-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 132.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC-1012 | ปอนด์ 13250 | 20 " | 120 " | 12 " | ฿43,410 | ||
SAC-1036 | ปอนด์ 6125 | 44 " | 120 " | 36 " | ฿48,429 | RFQ
| |
SAC-1048 | ปอนด์ 4750 | 56 " | 120 " | 48 " | ฿50,231 | RFQ
| |
SAC-1212 | ปอนด์ 13300 | 20 " | 144 " | 12 " | ฿49,360 | ||
SAC-1224 | ปอนด์ 8250 | 32 " | 144 " | 24 " | ฿50,937 | RFQ
| |
SAC-1236 | ปอนด์ 6125 | 44 " | 144 " | 36 " | ฿54,429 | RFQ
| |
SAC-1248 | ปอนด์ 4750 | 56 " | 144 " | 48 " | ฿56,231 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.