VESTIL ชุดยางมะตอย SB-36-AK สำหรับการกันกระแทกแบบ 4 รู
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดยางมะตอย Hardward |
สี | เงิน |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 13 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสไปค์ | 4 |
ความสูงของสไปค์ | 12 1 / 2 " |
ความยาวเทป | 12 " |
ความกว้างของเทป | 2" |
UPC | 691215049610 |
ความกว้าง | 7" |
ทำงานร่วมกับ | SB-36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7318152095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนสไปค์ | ความยาวเทป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอสบี-108-เอเค | 5 | 18 " | ฿3,762 | RFQ
| |
เอสบี-48-เอเค | 3 | 8" | ฿2,180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.