VESTIL SB-C-6-72 ชุดเหล็กค้ำยันคานเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 72 x 72 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั้งแร็คเท้าแขน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 71 " |
ความสูง | 48 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
จำนวนรูยึด | 8 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sb-c-6-72.pdf |
ชนิดภาพเขียน | ชุดรั้งแร็คเท้าแขน |
ความกว้าง | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอสบี-ซี-10-36 | 35 " | 95 " | 4" | ฿3,377 | ||
เอสบี-ซี-10-48 | 47 " | 95 " | 4" | ฿4,302 | ||
เอสบี-ซี-10-60 | 59 " | 95 " | 4" | ฿4,472 | ||
เอสบี-ซี-10-72 | 71 " | 95 " | 3.5 " | ฿6,050 | ||
เอสบี-ซี-10-96 | 95 " | 95 " | 3.5 " | ฿7,519 | ||
เอสบี-ซี-6-36 | 35 " | 48 " | 4" | ฿2,720 | ||
เอสบี-ซี-6-48 | 47 " | 48 " | 4" | ฿3,158 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.