VESTIL SBD-48 Speed Bump อุปกรณ์คอนกรีต ขนาด 48 นิ้ว x 12 นิ้ว x 2.25 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความเร็วของ Bump |
ช่อง | ใช่ |
สี | สีเหลือง |
แรงอัด | 3200 ปอนด์/ตร.ม. ใน. |
ความสูงของช่องสัญญาณเคเบิลแบบคู่ | 3 / 4 " |
ความกว้างของช่องสัญญาณเคเบิลคู่ | 1" |
ความสูง | 2.25 " |
ประเภทการติดตั้ง | คอนกรีต |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูยึด | 3 |
ความสูงโดยรวม | 2.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sbd-48.pdf |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ความเร็วของ Bump |
ความกว้าง | 12 " |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสลักเกลียว | จำนวนสมอ | จำนวนเครื่องซักผ้า | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เครื่องซักผ้า Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสบีดี-72 | - | - | - | 72 " | - | ฿11,233 | RFQ
| |
เอสบีดีเอ-48 | - | - | - | 48 " | - | ฿8,229 | ||
เอสบีดีเอ-72 | - | - | - | 72 " | - | ฿12,053 | RFQ
| |
เอสบีดีจี-48 | - | - | - | 48 " | - | ฿8,993 | ||
เอสบีดีจี-72 | - | - | - | 72 " | - | ฿13,088 | RFQ
| |
เอสบีดีเอชเอ-48 | (3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2" | 3 | 3 | 48 " | 1 / 2 " | ฿10,741 | ||
เอสบีดีเอชเอ-72 | 7 / 16 "x 2" | 6 | 6 | 72 " | 3 / 8 " | ฿16,144 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.