VESTIL SBRL-80 Spreader Beam Roll Lifter, 8000 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักกีฬายกม้วน |
ประเภทไฟล์แนบ | รอกโซ่ |
ความสูงของประกัน | 2 3 / 4 " |
ความกว้างการประกันตัว | 2 3 / 4 " |
ความจุ | ปอนด์ 8,000 |
สี | สีน้ำเงิน |
Control | ด้วยมือ |
แกนแกน Dia | 2 3 / 4 " |
ความสูง | 20.94 " |
รวมถึง | (2) สลิงยกโพลีเอสเตอร์ 4 ฟุต สลิงยกรับน้ำหนัก 4,000 ปอนด์ ความสามารถในการยกแบบตรง ปรับทุกๆ 4", 24" นาที สูงสุด 96" |
ความยาว | 108 3 / 4 " |
ความยาวของสลิง | 4 ฟุต |
วัสดุสลิงยก | เส้นใยสังเคราะห์ |
ลิฟท์สลิง ความสามารถในการยกแบบตรง | ปอนด์ 4000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความยาวม้วน | 8 ฟุต |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาวม้วน | 2 ฟุต |
จำนวนสลิงยก | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sbrl-80.pdf |
กลไกการยกที่แนะนำ | ชัก |
ความกว้าง | 5" |
การเพิ่มการปรับความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 234 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 281.94 |
รหัส HS | 8431491090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความยาวม้วน | ความสูงของประกัน | แกนแกน Dia | ความกว้าง | ความสูง | รวมถึง | ความยาว | ลิฟท์สลิง ความสามารถในการยกแบบตรง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสบีอาร์แอล-25 | 6 ฟุต | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 17.81 " | (2) สลิงยกโพลีเอสเตอร์ 4 ฟุต สลิงยกรับน้ำหนัก 3,200 ปอนด์ ความสามารถในการยกแบบตรง ปรับทุกๆ 4", 24" นาที สูงสุด 72" | 5" | ปอนด์ 3200 | ฿66,378 | ||
เอสบีอาร์แอล-40 | 6 ฟุต | 2 1 / 2 " | 2 1 / 2 " | 88 " | 20.69 " | (2) สลิงยกโพลีเอสเตอร์ 4 ฟุต สลิงยกรับน้ำหนัก 3,200 ปอนด์ ความสามารถในการยกแบบตรง ปรับทุกๆ 4", 24" นาที สูงสุด 72" | 5" | ปอนด์ 3200 | ฿80,829 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.