VESTIL รถเข็นบริการอะลูมิเนียม SCA3-2236 660 ชั้น XNUMX ปอนด์ ความจุสีเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุ | ปอนด์ 660 |
ล้อ Dia. | 4" |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | (4) 4x2 " |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 41.75 " |
รวมถึง | 330 ปอนด์ ความจุต่อชั้นวาง |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 38.31 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 2" |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | ปอนด์ 330 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 660 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 3 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 41.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 21.875 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sca3-2236.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 330 |
การกวาดล้างชั้นวาง | 15 " |
ความสูงของชั้นวาง | 41.75 |
ความยาวชั้นวาง | 36.06 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 21.69 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 41 3 / 4 " |
UPC | 691215035064 |
ความกว้าง | 21.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 97.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.56 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | จำนวนชั้นวางของ | การกวาดล้างชั้นวาง | ความสูงของชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCA2-2236 | 40.5 " | 38.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 21.63 " | 21.88 " | ฿25,195 | ||
SCA2-2840 | 40.5 " | 42.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.25 | 27.63 " | 27.88 " | ฿27,434 | ||
SCA2-2848 | 40.63 " | 50.25 " | 2 | 23 1 / 2 " | 33.37 | 27.63 " | 27.88 " | ฿31,301 | ||
SCA3-2840 | 41.75 " | 42.31 " | 3 | 15 " | 41.75 | 27.69 " | 27.94 " | ฿33,978 | ||
SCA3-2848 | 41.88 " | 50.31 " | 3 | 15 " | 41.87 | 27.69 " | 27.94 " | ฿37,852 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.