VESTIL SE-6648 ฐานวางรถบรรทุก, 4250 ปอนด์ ความจุ ขนาด 66 นิ้ว x 48 นิ้ว เหล็ก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
คลาส ANSI | MH 30.2 |
มุมโค้งงอ | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 4250 |
เกรด | INX-55 |
ความสูง | 9 9 / 16 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4250 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
ความแข็งแรง | 55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 166.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 167.64 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างจากขาถึงขอบ | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-3630 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | ปอนด์ 3700 | 36 " | ฿26,997 | ||
SE-3642 | - | 7 9 / 16 " | - | 42 " | ปอนด์ 2650 | 36 " | ฿36,050 | ||
SE-4830 | 10 " | 7.56 " | 4" | 30 " | ปอนด์ 5000 | 48 " | ฿34,955 | RFQ
| |
SE-4836 | 10 " | 8.56 " | 5" | 36 " | ปอนด์ 4125 | 48 " | ฿40,906 | ||
SE-4848 | 10 " | 9.56 " | 7" | 48 " | ปอนด์ 3090 | 48 " | ฿53,231 | ||
SE-4860 | 10 " | 12.5 " | 9" | 60 " | ปอนด์ 2475 | 48 " | ฿65,283 | ||
SE-5430 | - | 7 9 / 16 " | - | 30 " | ปอนด์ 5500 | 54 " | ฿38,557 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.