VESTIL SEH-5436 ฐานวางรถบรรทุก, 8250 ปอนด์ ความจุ ขนาด 54 นิ้ว x 36 นิ้ว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
ความจุ | ปอนด์ 8250 |
ความสูง | 8 11 / 16 " |
ความยาว | 36 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8250 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 54 " |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีเอช-3630 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | ปอนด์ 6600 | 36 " | ฿37,197 | ||
ซีเอช-3642 | 7 11 / 16 " | - | 42 " | ปอนด์ 4700 | 36 " | ฿49,307 | ||
ซีเอช-4830 | 7.69 " | 4" | 30 " | ปอนด์ 8800 | 48 " | ฿48,485 | RFQ
| |
ซีเอช-4836 | 8.69 " | 5" | 36 " | ปอนด์ 7300 | 48 " | ฿56,178 | ||
ซีเอช-4848 | 9.69 " | 7" | 48 " | ปอนด์ 5500 | 48 " | ฿71,668 | ||
ซีเอช-4860 | 12.63 " | 9" | 60 " | ปอนด์ 4400 | 48 " | ฿89,173 | ||
ซีเอช-5430 | 7 11 / 16 " | - | 30 " | ปอนด์ 9900 | 54 " | ฿53,234 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.