Vestil Sf-1012 | ป้ายหนุนล้อเคลือบฟันสะท้อนแสง ขนาด 1/16 นิ้ว X 11-3/4 นิ้ว X 9-3/4 นิ้ว สีขาว ขนาด 1/16 นิ้ว X 11-3/4 นิ้ว X 9-3/4 นิ้ว สีขาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SF-1012 ป้ายหนุนล้อเคลือบสะท้อนแสง ขนาด 1/16 นิ้ว x 11-3/4 นิ้ว x 9-3/4 นิ้ว สีขาว | AG7YTA

VESTIL SF-1012 ป้ายหนุนล้อเคลือบฟันสะท้อนแสง ขนาด 1/16 นิ้ว x 11-3/4 นิ้ว x 9-3/4 นิ้ว สีขาว

In Stock
รายการ: AG7YTA รุ่น: SF-1012
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
฿1,330 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นป้ายอุปกรณ์
สีสีขาวสีแดง
ความลึก0.0625 "
ความสูง9.75 "
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ตำนานหนุนล้อของคุณ
ตำนาน / สีพื้นหลังหนุนล้อของคุณ
ความยาว0.062 "
วัสดุอลูมิเนียม
หน่วยวัดแต่ละ
สไตล์การติดตั้งผนัง
ขนาดบรรจุ1
ความหนาของแผ่น1 / 2 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-sf-1012.pdf
สะท้อนแสงใช่
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงของป้าย9.75 "
ความกว้างของป้าย11.75 "
ความหนา0.0625 "
UV ทนใช่
สวิตช์กันน้ำใช่
ความกว้าง11.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)24.77
ความยาวเรือ (ซม.)0.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.85
รหัส HS8310000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SF-1012 ป้ายหนุนล้อเคลือบฟันสะท้อนแสง ขนาด 1/16 นิ้ว x 11-3/4 นิ้ว x 9-3/4 นิ้ว สีขาว
฿1,330 / หน่วย