Vestil Sheet-125 | ตัวจัดการแผ่น 125 ปอนด์ กำลังการผลิต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SHEET-125 เครื่องจัดการกระดาษ 125 ปอนด์ กำลังการผลิต | AG7YTW

VESTIL เครื่องจัดการกระดาษ SHEET-125, 125 Lb. กำลังการผลิต

In Stock
รายการ: AG7YTW รุ่น: แผ่น-125
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
฿18,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องจัดการแผ่นแม่เหล็ก
ความจุปอนด์ 125
สีเงิน
ความลึก11.5 "
ความจุพื้นผิวเรียบปอนด์ 125
ความสูง4"
ความยาว11.5 "
ความยาวแม่เหล็ก6 1 / 8 "
ความกว้างแม่เหล็ก7"
วัสดุนีโอไดเมีย
สูงสุด การเจาะ5 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน200 องศา ฉ
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน0 องศา ฉ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-sheet-125.pdf
ความกว้าง7.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)18.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.58
รหัส HS8428900290
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความกว้างแม่เหล็กสูงสุด การเจาะความกว้างราคา
เครื่องจัดการกระดาษ VESTIL SHEET-200, 200 Lb. กำลังการผลิต | AG7YTX แผ่น -200ปอนด์ 2007"5 / 16 "7.25 "฿21,052
VESTIL SHEET-50 เครื่องจัดการแผ่นแม่เหล็ก 50 ปอนด์ ความสามารถในการทำงาน ความยาว 4.75 นิ้ว | AG7YTY แผ่น -50ปอนด์ 503"3 / 16 "3.62 "฿13,684

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องจัดการกระดาษ SHEET-125, 125 Lb. กำลังการผลิต
฿18,650 / หน่วย