VESTIL แม่แรงกรรไกร SJ-7529 รับน้ำหนัก 7500 ปอนด์ ความจุ ช่วงยก 29 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพ่วง |
ความจุ | ปอนด์ 7500 |
สี | Black |
ความลึก | 35 " |
ความสูง | 5.25 " |
ขนาด Hex | 3 / 4 " |
รวมถึง | Hex สำหรับการหมุน |
ประเภทแจ็ค | ขากรรไกร |
ความยาว | 35 " |
ช่วงยก | 29 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sj-7529.pdf |
ทนสนิม | ใช่ |
ความกว้าง | 9" |
ประเภทลม | ลมด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ช่วงยก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-7523 | 27 " | 23 " | 10 " | ฿2,175 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.