VESTIL SL-63-AA รถยกสูงแบบปรับได้ พร้อมระบบขับเคลื่อน ขนาด 63 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
ส้อมปรับได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
แบตเตอรี่ | (1) 12V |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | อินพุต 120 ถึง 240V, 12V/5A |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 14 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวส้อม | 42 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | ไนลอน |
ความสูง | 78 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้างขา | 4" |
ความยาว | 66.13 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 63 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ความสูงลดลง | 2 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 5A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 40.12 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 26.75 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 58 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 2.13 " |
นาที. ความกว้าง | 46 " |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 8" |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 46 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-sl-63-aa.pdf |
ยกสูง | 63 " |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
วัสดุล้อหลัง | ไนลอน |
ความจุสม่ำเสมอที่ 0" ถึง 63" | ปอนด์ 2000 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
ความกว้าง | 58 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 391.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 147.32 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. ยกสูง | สี | ความกว้างส้อม | นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | นาที. ความกว้างระหว่างขา | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA | 2.13 " | ดำ, เหลือง | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 82.69 " | 66.13 " | ฿297,104 | RFQ
| |
SL-118-FF | 3.38 " | ดำ, เหลือง | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | ฿283,252 | RFQ
| |
SL-137-AA | 2.13 " | ดำ, เหลือง | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | ฿320,501 | RFQ
| |
SL-150-AA | 2.13 " | ดำ, เหลือง | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | ฿354,374 | RFQ
| |
SL-63-FF | 3.38 " | สีเหลือง | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | ฿226,248 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.