VESTIL SLD-3-F-10-YL สลิงยกของ โพลีเอสเตอร์ สีเหลือง ขนาด 3 x 10 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ความจุตะกร้า | ปอนด์ 17600 |
ความจุเค้นคอ | ปอนด์ 7040 |
สี | สีเหลือง |
ประเภทสิ้นสุด | วนซ้ำไม่รู้จบ |
ความสูง | 1 / 4 " |
ตัวบ่งชี้ | ตัวบ่งชี้ความเสียหายทางสายตา |
ความยาว | 120 " |
ความยาวระหว่างจุดแบริ่ง | 10 ฟุต |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 180 องศา ฉ |
จำนวนชั้น | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-sld-3-f-10-yl.pdf |
ทนต่อ | ความชื้น |
ความจุแนวตั้ง | ปอนด์ 8800 |
ความกว้าง | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุตะกร้า | ความจุเค้นคอ | ความยาว | ความยาวระหว่างจุดแบริ่ง | ความจุแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-1-F-10-YL | ปอนด์ 6400 | ปอนด์ 2560 | 120 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 3200 | 1" | ฿1,908 | RFQ
| |
SLD-1-F-4-YL | ปอนด์ 6400 | ปอนด์ 2560 | 48 " | 4 ฟุต | ปอนด์ 3200 | 1" | ฿1,137 | RFQ
| |
SLD-1-F-6-YL | ปอนด์ 6400 | ปอนด์ 2560 | 72 " | 6 ฟุต | ปอนด์ 3200 | 1" | ฿1,362 | RFQ
| |
SLD-1-F-8-YL | ปอนด์ 6400 | ปอนด์ 2560 | 96 " | 8 ฟุต | ปอนด์ 3200 | 1" | ฿1,632 | RFQ
| |
SLD-2-F-10-YL | ปอนด์ 12800 | ปอนด์ 5120 | 120 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 6400 | 2" | ฿2,938 | RFQ
| |
SLD-2-F-4-YL | ปอนด์ 12800 | ปอนด์ 5120 | 48 " | 4 ฟุต | ปอนด์ 6400 | 2" | ฿1,306 | RFQ
| |
SLD-2-F-6-YL | ปอนด์ 12800 | ปอนด์ 5120 | 72 " | 6 ฟุต | ปอนด์ 6400 | 2" | ฿1,853 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.