VESTIL SLNM-118-AA รถยกแบบปรับระดับได้ขนาด 118 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
ส้อมปรับได้ | ใช่ |
ขาปรับได้ | ใช่ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 14 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | Black |
ประเภทสายไฟ | ไฟฟ้าไร้สาย |
ความยาวส้อม | 36 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ความสูง | 78 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความกว้างขา | 4" |
ความยาว | 65.5 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 118 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
ความสูงลดลง | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 6A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 116 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 27 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | 50 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 2" |
นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | 8" |
นาที. ความกว้างระหว่างขา | 40.13 " |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | DC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-slnm-118-aa.pdf |
ยกสูง | 118 " |
ล้อหลัง Dia. | 5.9 " |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
สไตล์ | ส้อมปรับได้ ขารองรับปรับได้ |
ความจุสม่ำเสมอที่ 0" ถึง 63" | ปอนด์ 1500 |
ความจุสม่ำเสมอที่ 63" ถึง 118" | ปอนด์ 1000 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V |
ความกว้าง | 29 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 315 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | สี | ความยาวส้อม | สูงสุด ความกว้างระหว่างขา | นาที. ยกสูง | นาที. ความกว้างระหว่างส้อม | นาที. ความกว้างระหว่างขา | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM-118-FF | - | Black | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | แก้ไข Forks เหนือขารองรับคงที่ (Skids เท่านั้น) | ฿252,376 | ||
SLNM-63-AA | 19.7 " | สีเหลือง | 30 " | 49.25 " | 2" | 6.25 " | 37.4 " | ส้อมปรับได้ ขารองรับปรับได้ | ฿202,360 | RFQ
| |
SLNM-63-FF | - | สีเหลือง | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | แก้ไข Forks เหนือขารองรับคงที่ (Skids เท่านั้น) | ฿197,180 | ||
SLNM-98-AA | 27 " | สีเหลือง | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | ส้อมปรับได้ ขารองรับปรับได้ | ฿245,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.