VESTIL SPG-40-G ประตูปิดเองกัลวาไนซ์ ขนาด 24 นิ้วถึง 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูนิรภัยแบบปรับได้ |
สี | สีเทา |
ประเภทการติดต่อ | เหนือพื้นดิน |
ความลึก | 49 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เฟรมเกจ | 10 กรัม |
ความสูงของประตู | 12 1 / 4 " |
สไตล์เกท | สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 มุมเชื่อม |
ความหนาของประตู | 1 1 / 2 " |
ความกว้างของประตู | 3 2 / 3 " |
ความสูง | 24 " |
ความยาว | 49.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความกว้างของช่องเปิด | 40 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. กำลังเปิด | 24 " |
Mount Rail Spacing Center ไปยังศูนย์ | 10 "ถึง 21" |
ติดตั้งกับราง, Max. เดีย | 2" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spg-40-g.pdf |
ชนิดภาพเขียน | Walk Gate แผงเดียว |
ความกว้าง | 3 2 / 3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 126.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.37 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ได้ ประตูนิรภัยเหล่านี้มีความกว้างในการเปิดสูงสุด 40 นิ้ว และสามารถตัดให้มีขนาดที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท
A. ประตูปิดเองของ Vestil ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมการเข้าออก การป้องกันเครื่องจักร และการจัดการจราจร
ก. วัดช่องเปิดที่ชัดเจนระหว่างราวจับ มองหาขนาดที่ต้องการในรายการรุ่นประตูนิรภัยที่คุณต้องการ และทำการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง เวสทิลมีช่องเปิดที่ชัดเจนสองขนาดมาตรฐาน: 16 และ 24 นิ้ว (กว้าง)
ตอบ ได้ สามารถติดตั้งประตูนิรภัยทั้งหมดเข้ากับผนังประเภทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งแบบอินไลน์ที่ขอบผนังหรือที่ 90 องศากับพื้นผิวผนัง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูงของประตู | สูงสุด ความกว้างของช่องเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปืนอัตตาจร-26-G | สีเทา | 34 3 / 4 " | ชุบสังกะสี | 12 " | 26 " | ฿14,829 | ||
ปืนอัตตาจร-26-Y | สีเหลือง | 34 3 / 4 " | ผงเคลือบผิว | 12 " | 26 " | ฿18,379 | ||
ปืนอัตตาจร-40-Y | สีเหลือง | 49 3 / 4 " | ผงเคลือบผิว | 12 1 / 4 " | 40 " | ฿18,762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.