VESTIL SPL-4048 พาเลทเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 40 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเทา |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | ปอนด์ 4000 |
ความสูงในการเปิดส้อม | 3 7 / 8 " |
ความกว้างของส้อมเปิด | 14 11 / 16 " |
วัด | 19 กรัม |
ความสูง | 4 3 / 4 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 0.04 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสตริงเกอร์ | 5 |
จำนวนของสตริงเกอร์ | 5 |
ความสูงโดยรวม | 4 3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
รายการพาเลท | ทางเข้า 2 ทาง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spl-4048.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
ชั่วคราว พิสัย | -120 องศา ถึง 390 องศา NS |
ความจุของชั้นวางพาเลทที่ไม่รองรับ | ปอนด์ 2200 |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของส้อมเปิด | ความยาว | จำนวนสตริงเกอร์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสพีแอล-3636 | 12 3 / 4 " | 36 " | 3 | 36 " | ฿9,539 | ||
เอสพีแอล-4248 | 15 11 / 16 " | 48 " | 5 | 42 " | ฿10,684 | ||
เอสพีแอล-4848 | 18 11 / 16 " | 48 " | 5 | 48 " | ฿11,995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.