VESTIL SPN-2-YL-HR-PO สตูลขั้นบันไดโพลี ซ้อนได้ สีเหลือง ขั้นบันได 2 ขั้น พร้อมราวจับ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
การชุมนุม | ต้องผลิต |
ความยาวฐาน | 20 1 / 5 " |
ความกว้างฐาน | 25 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
สี | สีเหลือง |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 1 / 2 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
ความยาวก้าวแรก | 20 3 / 16 " |
ความกว้างขั้นแรก | 12 15 / 16 " |
ความสูงของราวมือ | 37 " |
ความสูงราวจับ | 37 " |
ความสูง | 57 1 / 2 " |
รวมถึง | ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแทน |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spn-2-yl-hr-po.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
ความกว้างล้อหลัง | 1" |
ความยาวขั้นตอนที่สอง | 18 7 / 16 " |
ความกว้างของขั้นตอนที่สอง | 12 15 / 16 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
ความลึกของขั้นตอน | 13 " |
วัสดุขั้นตอน | เอทิลีน |
ความกว้างขั้นตอน | 18 4 / 9 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 20 1 / 2 " |
UPC | 691215322058 |
ล้อ Dia | 3" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | การชุมนุม | ความยาวฐาน | ความยาวบันได | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความกว้างของขั้นตอนที่สอง | ขั้นตอนสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL | - | ลอม | - | 8/9 ฟุต | เอทิลีน | 1 | - | เหลืองดำ | ฿5,778 | RFQ
| |
SPN-1-YL-ชม | - | ต้องผลิต | - | 4 1/5 ฟุต | เอทิลีน | 1 | - | สีเหลือง | ฿8,560 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-BR | - | - | - | - | อลูมิเนียม | - | - | - | ฿9,054 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-BR-PO | - | - | - | - | อลูมิเนียม | - | - | - | ฿11,018 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-ปณ | 50 " | ต้องผลิต | 19 2 / 3 " | - | เอทิลีน | 1 | - | - | ฿10,469 | RFQ
| |
SPN-2-YL | - | ลอม | - | 1 2/3 ฟุต | เอทิลีน | 2 | 12 15 / 16 " | เหลืองดำ | ฿9,217 | RFQ
| |
SPN-2-YL-ชม | - | ต้องผลิต | - | 4 4/5 ฟุต | เอทิลีน | 2 | 12 15 / 16 " | สีเหลือง | ฿14,835 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.