VESTIL SPN-3-YL สตูลเหลี่ยมโพลี รังนก สีเหลือง 3 ขั้น
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
การชุมนุม | ลอม |
การแพร่กระจายฐาน | 42 " |
ความกว้างฐาน | 25 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีเหลือง |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 1 / 2 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
ความยาวก้าวแรก | 20 3 / 16 " |
ความกว้างขั้นแรก | 10 7 / 8 " |
สีกรอบ | สีเหลือง |
ความยาวบันได | 2 1/2 ฟุต |
ประเภทบันได | ขั้นตอน |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-spn-3-yl.pdf |
ความยาวขั้นตอนที่สอง | 18 7 / 16 " |
ความกว้างของขั้นตอนที่สอง | 10 7 / 8 " |
ขั้นตอนสี | เหลืองดำ |
ความลึกของขั้นตอน | 10 7 / 8 " |
วัสดุขั้นตอน | เอทิลีน |
ความยาวขั้นตอนที่สาม | 16 11 / 16 " |
ความกว้างของขั้นตอนที่สาม | 10 7 / 8 " |
ประเภทหมวกด้านบน | บันทึกเทป |
UPC | 691215322072 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | การชุมนุม | ความยาวฐาน | ความยาวบันได | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความกว้างของขั้นตอนที่สอง | ขั้นตอนสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL | - | ลอม | - | 8/9 ฟุต | เอทิลีน | 1 | - | เหลืองดำ | ฿5,778 | RFQ
| |
SPN-1-YL-ชม | - | ต้องผลิต | - | 4 1/5 ฟุต | เอทิลีน | 1 | - | สีเหลือง | ฿8,560 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-BR | - | - | - | - | อลูมิเนียม | - | - | - | ฿9,054 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-BR-PO | - | - | - | - | อลูมิเนียม | - | - | - | ฿11,018 | RFQ
| |
SPN-1-YL-HR-ปณ | 50 " | ต้องผลิต | 19 2 / 3 " | - | เอทิลีน | 1 | - | - | ฿10,469 | RFQ
| |
SPN-2-YL | - | ลอม | - | 1 2/3 ฟุต | เอทิลีน | 2 | 12 15 / 16 " | เหลืองดำ | ฿9,217 | RFQ
| |
SPN-2-YL-ชม | - | ต้องผลิต | - | 4 4/5 ฟุต | เอทิลีน | 2 | 12 15 / 16 " | สีเหลือง | ฿14,835 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.