VESTIL SPN-3-YL-HR-RF สตูลขั้นบันไดโพลี ซ้อนได้ สีเหลือง 3 ขั้น ติดตั้งเพิ่มราวจับ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีเหลือง |
ขนาดราวบันได | 17 1/4" x 4 1/4" x 53" |
ความสูง | 53 1 / 16 " |
ความยาว | 17 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ไถหรือไม่ไถ | ไม่ได้ไถ |
ประเภทรถไฟ | ชุด |
ประเภทชิ้นส่วนบันได | ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแทน |
UPC | 691215325622 |
ใช้สำหรับ | เก้าอี้สตูลโพลีสเต็ป 3 ขั้น |
ความกว้าง | 4 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL-HR-RF | อลูมิเนียม | - | ฿3,051 | RFQ
| |
SPN-2-YL-HR-RF | เหล็ก | เก้าอี้สตูลโพลีสเต็ป 2 ขั้น | ฿5,448 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.