VESTIL SPS2-2041-C รถยกสต็อกเหล็กเท้าแขน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบันได |
ความจุ | ปอนด์ 440 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 110 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.5 " |
สี | ขาว |
ความลึก | 40.12 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 40.88 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 41.38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sps2-2041-c.pdf |
การกวาดล้างชั้นวาง | 27 7 / 8 " |
ความยาวชั้นวาง | 41.63 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 20.5 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 440 |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 36 1 / 2 " |
ความกว้าง | 20.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 103.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 105.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.