VESTIL รถหยิบสินค้า SPS3-2236-5PU 3 ชั้น 1000 ปอนด์ ความจุ 39-3/4 x 21-7/8 x 51-1/8 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบันได |
ความยาวชั้นล่าง | 35-3 / 4 " |
ความกว้างของชั้นวางด้านล่าง | 21-5 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 550 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนได้พร้อมระบบเบรกล้อ |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 39.75 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 51.13 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความจุของบันได | ปอนด์ 350 |
ความยาว | 39.75 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sps3-2236-5pu.pdf |
การกวาดล้างชั้นวาง | 13 " |
ความยาวชั้นวาง | 35.75 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 21.63 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 38 11 / 16 " |
ความกว้าง | 21.88 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวชั้นวาง | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้างของชั้นวาง | ความสูงของชั้นวางสูงสุด | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สป2-2236 | 35.63 " | 4" | แม่พิมพ์บนยาง | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ฿31,906 | ||
สป2-2840 | 39.63 " | 4" | แม่พิมพ์บนยาง | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ฿33,919 | ||
สป2-2848 | 47.63 " | 4" | แม่พิมพ์บนยาง | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ฿44,779 | ||
สป3-2236 | 35.75 " | 4" | แม่พิมพ์บนยาง | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | ฿35,882 | ||
สป3-2840 | 39.75 " | 4" | แม่พิมพ์บนยาง | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | ฿39,378 | ||
สป3-2848 | 47.75 " | 4" | แม่พิมพ์บนยาง | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | ฿41,562 | ||
SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | โพลีบนเหล็ก | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | ฿33,160 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.