VESTIL ชั้นวางแบบรองรับตัวเอง SR-SS พร้อมน้ำหนัก 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางบาร์แนวตั้ง |
ส่วนขยายของแขนเกินกว่า A-Frame | 12 " |
ประเภทแขน | ตรงมีโค้งเล็กน้อย |
ความยาวฐาน | 36 " |
ความกว้างฐาน | 60 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | เงิน |
ความลึก | 36 " |
ออกแบบ | การสนับสนุนตนเอง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 66 " |
รวมถึง | ประกอบฮาร์ดแวร์ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุระดับ | ปอนด์ 285 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 7 ต่อข้าง |
จำนวนช่อง | 7 |
จำนวนข้าง | 4 |
จำนวนระดับการจัดเก็บ | 7 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sr-ss.pdf |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 154.94 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ประเภทแขน | ความจุ | ความลึก | ออกแบบ | ความสูง | สูงสุด ความจุระดับ | จำนวนช่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสอาร์-วี | 36 " | ตรง | ปอนด์ 2000 | 24 " | ชั้นม้า | 72 " | - | 3 | ฿15,268 | RFQ
| |
เอสอาร์-ดับเบิลยูเอ็ม | 36 " | ตรงมีโค้งเล็กน้อย | ปอนด์ 1000 | 36 " | การติดตั้งกล้อง | 60 " | ปอนด์ 143 | 7 | ฿7,783 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.