VESTIL สายรัดเหล็ก SS-12-HS ขนาด 1/2 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดเหล็ก |
สี | Black |
ขนาดแกน | 16 "x 3" |
ความสูง | 3 3 / 10 " |
ความยาว | 22 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ss-12-hs.pdf |
ความหนาเหล็ก | .20 นิ้ว |
ความยาว Strap | 2940 ฟุต |
ความกว้างสายคล้อง | 1 / 2 " |
ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 1170 |
ความหนา | 1 / 5 " |
UPC | 691215037204 |
ใช้กับ | สายรัด -VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD |
ความกว้าง | 22 1 / 4 " |
ทำงานร่วมกับ | สายรัด -VH, STRAP-P2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.52 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความยาว Strap | ความกว้างสายคล้อง | ความต้านแรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอส-34-HS | 3" | 22 1 / 2 " | 1960 ฟุต | 3 / 4 " | ปอนด์ 1760 | 22 1 / 2 " | ฿20,997 | ||
เอสเอส-58-HS | 2 1 / 2 " | 23 " | 2360 ฟุต | 5 / 8 " | ปอนด์ 1460 | 23 " | ฿21,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.